理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全315種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20219316
品番
LSD18*400
参考基準価格(税別)
¥37,190
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18
溝長(mm)
300
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
18
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク