フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK バルクヘッドオスコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
0.25
ねじ寸法
R1/4
注文コード
20219457
品番
TBMC4-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.82
寸法L(mm)
54.1
寸法L1(mm)
33.52
寸法N(mm)
46.7
寸法N1(mm)
26.16
寸法W(mm)
15.9
適合チューブ外径(inch)
0.25
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/4
材質
SUS316