フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK バルクヘッドオスコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219475
品番
TBMC8-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
10.41
寸法L(mm)
83.25
寸法L1(mm)
41.91
寸法N(mm)
53.1
寸法N1(mm)
31.75
寸法W(mm)
23.8
適合チューブ外径(inch)
0.5
ねじの種類
R
ねじ寸法
R3/8
材質
SUS316