フロパーサル
フロパーサルの 汎用管継手
フロパーサルの くい込み管継手・インサート管継手
T-LOK パイプウェルドコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20220044
品番
TMPWC-8-8TW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
10.41
寸法F(mm)
21.34
寸法H(mm)
19.05
寸法I(mm)
22.9
寸法L(mm)
49
寸法N(mm)
38.86
寸法W(mm)
22.2
適合チューブ外径A(inch)
1/2
材質
SUS316