画像準備中

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.5 注文コード20220174 品番TD10.5
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径など546種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10.5 刃長(mm)98 全長(mm)182 シャンク径MT1 材質ハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする