理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.3
注文コード
20220664
品番
TD15.3
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15.3
刃長(mm)
128
全長(mm)
228
シャンク径
MT2
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク