TRD-J1000-S ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 20222354

ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20222354 品番TRD-J1000-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

Φ50mmの小型ケースにΦ8mmの太いシャフトで長寿命。

外径(Φmm)50 出力形態トーテムポール出力 パルス数1000 電源電圧(V)DC4.75〜13.2 エンコーダ種類インクリメンタル形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20222354 TRD-J1000-S 65068134 TRD-N1000-SB ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする