※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
20222474
品番
CQSB20-10+10DC-XC11
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストローク
など
287
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
CADデータダウンロード