TRD-J600-RZ ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 20222564

ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20222564 品番TRD-J600-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

Φ50mmの小型ケースにΦ8mmの太いシャフトで長寿命。

外径(Φmm)50 出力形態トーテムポール出力 電源電圧(V)DC4.75〜13.2 エンコーダ種類インクリメンタル形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする