理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.1
注文コード
20224347
品番
TD5.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.1
刃長(mm)
62
全長(mm)
145
シャンク径
MT1
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク