CAR-1Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス/サイドガード クリアー光学 20224418 CAR-1Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス/サイドガード クリアー光学 20224418 CAR-1Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス/サイドガード クリアー光学 20224418

クリップ跳ね上げ偏光サングラス/サイドガード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20224418 品番CAR-1Bブラウン偏光
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるサイドガード付前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。

寸法(mm)(フレーム)横:約140・(サイドガード内レンズ)横:約63×縦:約47 質量(g)約19 レンズプラ偏光(UVカット) 材質(フレーム)合金/プラ/ラバー 可視光線透過率(%)約20
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20224418
2022-11-30
用途:
ドライブ用
医療・福祉・介護関連業

メガネに取り付けた時左右均等になっていなく片側だけズレていました、が、手で曲げることができたので思う様にいきました。
偏光機能は私は満足ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする