AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
薄型シリンダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
注文コード
20225084
品番
ACQ12X5
参考基準価格(税別)
¥1,085
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・作動方式
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
ストローク(mm)
5
シリンダ内径(Φmm)
12
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
無
種類
一般シリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜80
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
メネジ