AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの ガイド付シリンダ
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20228496
品番
HLH10X15S
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
リニアガイドとシリンダを一体化設計
優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
4方向からのシリンダ取り付けが可能
3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
作動方式
複動式
内径(Φmm)
10
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
レール幅(mm)
7