スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20228794 品番 HLQ12X20S
参考基準価格(税別)¥16,075 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動式 内径(Φmm)12 クッション 本数(レール)2 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 レール幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする