AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの ガイド付シリンダ
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20229266
品番
HLQL6X30SAS
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動式
内径(Φmm)
6
クッション
引き側にアジャストボルト付き
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
本数
(レール)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
レール幅(mm)
10