AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの ガイド付シリンダ
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20229284
品番
HLS12X20S
参考基準価格(税別)
¥14,545
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動式
内径(Φmm)
12
クッション
無
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有