ステンレスミニシリンダ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動式 注文コード20230919 品番MF20X100CM
参考基準価格(税別)¥1,995 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリンダ内径・ストローク・作動方式など121種類から選べます 他の種類を見る

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ

ストローク(mm)100 作動方式複動式 仕様(ヘッドカバー)基本形 内径(Φmm)20 使用ピストン速度(mm/s)30〜800 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20231409
2024-02-11
用途:
工作機械の加圧部に

使用開始から1ヶ月程度経ちましたが、今の所は国内製の商品と比較しても遜色なく稼働中。
2000時間程度の稼働後、再チェックでどんな結果が出るか・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする