商品レビューを投稿する内容量1個注文コード20233308品番MPGH16X30SN
参考基準価格(税別)¥2,465販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
この商品はシリンダー径・ストロークなど60種類から選べます他の種類を見る コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。