画像準備中

テーパシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 刃長(mm)120 全長(mm)200 注文コード20235985 品番LTD4*200
参考基準価格(税別)¥21,890 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径・刃長・全長など1540種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス 刃径(Φmm)4 刃長(mm)120 全長(mm)200 シャンク径MT1 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする