曜日別特売
TN32X100S 両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC 20238147

両ロッドシリンダ TNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード20238147品番TN32X100S
参考基準価格(税別)¥10,525販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)32種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする