AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの ガイド付シリンダ
両ロッドシリンダ TRシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20238165
品番
TR10X25S
参考基準価格(税別)
¥4,375
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
種類
ロータリーシリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有