AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
揺動角度(°)
90
注文コード
20238646
品番
ACKL25X90
参考基準価格(税別)
¥3,845
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・揺動角度・回転角度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
回転方向
左
本体形状
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動角度(°)
90