ACA0806-1 ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC 20238899

ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6おねじサイズM8等価質量(kg)(最大)5注文コード20238899品番ACA0806-1
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上

ストローク(mm)6速度衝突:高速(軽負荷)おねじサイズM8等価質量(kg)(最大)5最大衝突速度(m/s)4RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状プラスチックキャップ最大吸収エネルギー(N・m)3一時間吸収エネルギー(N・m)5400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20239057
2020-03-12
用途: 機械メンテナンス
株式会社大浦商店

納期が迅速で、送料もかからずテキパキとしたやりとりですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする