ACA1412-2 ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC 20239023

ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12おねじサイズM14等価質量(kg)(最大)110注文コード20239023品番ACA1412-2
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上

ストローク(mm)12速度衝突:中速(中負荷)おねじサイズM14等価質量(kg)(最大)110最大衝突速度(m/s)2RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状プラスチックキャップ最大吸収エネルギー(N・m)18一時間吸収エネルギー(N・m)36000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20239057
2020-03-12
用途: 機械メンテナンス
株式会社大浦商店

納期が迅速で、送料もかからずテキパキとしたやりとりですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする