AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20239529
品番
HFZ20
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
標準複動式
形状
(フィンガ)標準形
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有