AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
標準複動式
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
20239599
品番
HFZ20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,375
この商品は
作動方式・チューブ内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
標準複動式
形状
(フィンガ)ナロー
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
磁石内蔵有無
有
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20239599
HFZ20R
61330186
HFK20R
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
AirTAC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です