エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動常時開式 チューブ内径(Φmm)20 注文コード20239608 品番HFTZ20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,520
この商品は作動方式・チューブ内径など13種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式単動常時開式 形状(フィンガ)標準形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20239608 HFTZ20 41959314 HFTK20 エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする