曜日別特売

突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.4全長(mm)75注文コード20241025品番ZCOLSD1.4*75
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ドリル径(Φmm)1.4溝長(mm)30全長(mm)75シャンク径(Φmm)1.4材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20248217
2020-11-11
用途: 鋼材の穴開け作業

この材質でこの価格なので、他メーカーより安価で良い。
プラスチックのケース付きなのも管理がしやすくとても良い。
他のサイズや長さも今後購入予定。

対象商品 : 20248908
2019-06-30
用途: ステンレスの深穴に

ステンレスの深い穴に使っていますほかのメイカーのロングより穴径が大きくならず開けられるのでいいと思います

対象商品 : 20245015
2019-07-13
用途: ステンの深穴

ステンレスの深穴をあけるのに使っています穴の曲がりも少なく穴径もよく出ているので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする