ハンドバルブ 4HVシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20241918 品番 4HV21008
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。

取付方式底面 シリーズ2シリーズ ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 管接続口径1/4 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
自動車エアコン修理時など

エアーの入力を切り替えたいと思い購入したが、切換時の歯切れが悪く、止めたい回路のエアーが逆流してくる。しばらくすると思ったエアーの回路のみになるが、使い勝手が悪い。

対象商品:
20241927
2019-12-26
用途:
エアー配管の切替
製造業

エアー配管の切替用に購入しました。
大手メーカー製よりも安価ですが、切り替え時の感触、外観やタップの仕上がりも良く、エア漏れもありませんでした。
ちなみにレバーを含めた重量は、約370gでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
1人が参考にしています
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする