プレーリー・プラス ダイエット・メンテナンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード20241990 品番726
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

プレーリードッグ用メインフード
野生下でのプレーリードッグは、栄養価の低いイネ科の植物を中心に食べながら生活をしています。
時間をかけて栄養分を吸収 していく彼らの身体に合わせ高繊維質で低カロリーの厳選された
良質チモシー牧草をベースに作られたプレーリードッグ専用フー ドです。
チモシー牧草ベース、ポリフェノール配合、タンポポ・オオバコ配合

成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:24.0%以下、粗灰分:9.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.6%以上、エネルギー:240kcal以上(100gあたり) 内容量(kg)1 対象生体:プレーリードッグ 原材料チモシーミール、アルファルファミール、とうもろこし、小麦粉、ふすま、ポリフェノール、茶葉エキス、オオバコ、タンポポ、各種ビタミン、ミネラル類、酵母
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする