国産カブト・ノコギリ専用マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード20242385 品番T01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

国産カブト・クワガタ専用で成虫育成から産卵、幼虫育成!
国産のカブトムシやクワガタムシが好む、国産の広葉樹材と菌床材などをブレンドし、分解発酵されたマットで、国産のカブトムシ・ノコギリクワガタの幼虫が食べた時、消化吸収がしやすいマットに仕上げました。また、幼虫がよく育つ環境(マット)という事は、メスが卵を産み付けたくなる環境になり、幼虫育成から、産卵用まで、幅広くご使用いただけるマットです。
産卵・幼虫・成虫飼育用マット。
-5リットル-

材質広葉樹材 菌床材 内容量(L)5 対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
注意
※本品は国産カブト虫、ノコギリクワガタの育成、成虫用マットです。他の目的及び対応生体以外には使用しないで下さい。
※菌糸(カビのような糸状の物)が発生する場合がありますが問題ありませんのでよく揉んでほぐしてからご使用下さい。
※薬剤等使用していないのでマットに虫がつく場合があります。その場合マットを広げ天日干しにするか冷凍駆除させてからご使用下さい。
※幼児の手の届かない、また直射日光の当たらない涼しいところに保管下さい。
※本品が再発酵してマットに熱を持ち発酵臭がする場合はマットを別な場所で広げ冷ましてからご使用下さい。
※昆虫育成用のマットは、育成する昆虫に合わせた発酵具合で作られております。高温、多湿になる場所や直射日光に当てるなど、保管の状況で更に発酵が進み、マット自体の温度が上昇したり、発酵臭と呼ばれる独特の臭いを発する場合があります。
※温度の上昇や発酵臭を静め、昆虫育成に適切な状態にする為に、ご使用の前に揉みほぐし、屋外にて半日〜一日ほど外気に触れさせて干す事をおすすめしております。天日干しをした後のマットは、温度が落ち着いてからご使用ください。
※◆昆虫アイテムによくいただくお問い合わせについて◆
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする