小動物の尿石除去剤 お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード20242541 品番D01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頑固な小動物の尿石(特にうさぎ)を素早く溶解、除去。
頑固な尿石にスプレーして5〜10分。
後は水で流すだけでキレイに除去。
< お徳用の250ml >
尿石にしっかり届くストレートノズル
カルシウム分が多いうさぎ等の尿石は、頑固にこびりつくと洗剤を使いタワシ等で強くこすってもなかなか取れない困り物。そんなしつこい尿石を簡単に除去!撒布すると尿石が速やかに溶け出し、3〜5分待って水で流すだけで、トイレやケージを傷めずきれいに洗浄する事ができます。塩酸や次亜塩素酸を含まないため金属腐食も少なく、特に小動物の住環境での尿石除去に効果を発揮し、有機酸に特殊キレート剤を配合した、環境に優しい無リン洗剤です。

内容量(mL)250 対象生体:うさぎ・モルモット等の小動物 サイズ(mm)W 55 × D 55 × H 190 原材料有機酸(スルファミン酸・リンゴ酸など)、アニオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
注意
※本品は小動物トイレ用品の洗浄剤です。ほかの目的には使用しないでください。
※酸性洗剤につき取扱いにはゴム手袋、保護メガネを使用してください。。
※直射日光、高温の場所は避け常温にて保管ください。
※本品は酸性洗剤です。塩素系の洗剤と合わせて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする