投薬サプリ用 浅型バード食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20243207 品番B631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

普段から使いたい薬やサプリの色が馴染む黄色い器。投薬や日々のサプリを飲む際に 中身の色が目立たない色が付いた器です。。計量しやすく飲水量も把握しやすいメモリ付き(25・50mL)Mサイズ。

仕様メモリ(25、50mL)付き 材質本体:PS樹脂、ワイヤーフック:ステンレススチール サイズM 対象生体:小型・中型インコやフィンチ等の小鳥 サイズ(mm)W 74 × D 66 × H 48
注意
※本品は小型インコ、中型インコやフィンチ等の小鳥用の飼育ケージ内取り付け用食器です。他の目的及び他の生体には使用しないで下さい。
※メモリはあくまで目安です。また、見る角度や方向、光の屈折により多少の誤差があります。
※火気には絶対に近づけないで下さい。
※直射日光の当たる所には置かないで下さい。
※幼児が本品で遊んだりしないよう、注意して下さい。
※本品を洗う時は、柔らかい布かスポンジを使い、水またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のたわしや薬品、60℃以上のお湯等の高温になるものを使用しないで下さい。 キズが付いたり、樹脂の変質、変形の恐れがあります。
※使用時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※生き物は、種類や性格、体格 (体重やサイズ、成長等) により、個体差があります。 飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解観察して本品の使用範囲を超える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。 生き物は、成長によって大きさが変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通して、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする