ベジドロップ ストロベリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) 注文コード20243311 品番F181
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

デグー、チンチラ等の小動物おやつ。ビタミンC、葉酸、食物繊維が豊富なストロベリー。着色料、砂糖、小麦粉不使用。素材そのまま美味しいドロップです。

成分粗たん白質:16.5%以上、粗脂肪:4.0%以上、粗繊維:5.0%以下、粗灰分:2.5%以下、水分:13.0%以下、エネルギー:309kcal/100g 対象生体:デグー、チンチラ等の小動物 原材料豆粉 でんぷん ストロベリー ナタネ油 ビーツの根
注意
※本品は、デグー・チンチラ等の小動物用おやつです。他の目的及び、及び他の生き物には与えないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。また、直射日光の当たる所や高温多湿な場所は避けて下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉め、出来るだけ早目にご使用下さい。
※幼児が直接与える時は保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。脱色/着色加工や添加物を使用しておりませんので、色や形状等は季節・ロットにより異なる場合があります。また、時間の経過によって素材内の成分が表面に現れ、白っぽくなったり、白い粉の様な物が出る場合がございますが、品質には問題ございません。
※本品はできるだけ新鮮な風味が保たれる様、脱酸素剤を使用しチャック袋に封入しております。開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれた風通しのよい場所で保管して、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。
※主食ではありませんので、与えすぎにご注意下さい。本品は自然素材ですので収穫のロットや場所によって多少色目や状態が異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする