センターキューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20243381 品番550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

色々なつなぎ方で世界が広がる ハムスターパイプ!
ブロック型の5Wayの分岐点として。
内径約37mmから45mmのドワーフからゴールデンハムスターに対応。

材質PS PP 対象生体:ハムスター サイズ(mm)W 95 × D 95 × H 80
注意
※本品は、サンコー ハムスター飼育キットやハムスター用ケージのパイプジョイントに接続して使用できるパイプです。(専用パイプジョイントが無いケージやキットでは接続できません。)また、パイプを飼育容器の中に設置しハムスターのカクレガとして使用する為の遊具です。他の目的には使用しないで下さい。
※使用環境によって、ハムスターは本品によじ登ったり激しくかじる場合があります。使用状況を確認しながら安全な状態で使用して下さい。かじり行為などによる破損や磨耗が見られる場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温、多湿な場所での使用はしないで下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※幼児等が本品で遊ばない様に注意をして下さい。
※パイプには通気用の小さな孔を設定しておりますが、複数飼育等で一度に何匹ものハムスターがパイプの中に侵入した場合、間に挟まれたハムスターが身動きが取れずに窒息するおそれがありますので、複数のハムスターのいる環境では使用しないで下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。箇所によっては、皮膚をはさんだり、指を滑らせたりするとケガをする恐れがありますので、接続・分解時等、取り扱いには十分注意をして下さい。
※パイプは平均的なゴールデンハムスターのサイズに合わせた内径に設定しております。大きな体の個体ではパイプを通過できない場合があります。
※本品を洗浄する時は柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※対象の生き物であっても、体の大きさや体調、体力、個性等によって使用に適さない場合が あります。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を追いかねますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする