日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
リングノート ケンブリッジ CAMBRIDGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
20243810
品番
P909
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ケンブリッジ大学の公ライセンス商品。ケンブリッジ大学のエンブレムとロゴを使用した格式高いデザイン。
スプリング綴じ(スパイラルリング)のノートでレトロな印象。
シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用。
サイズ
A4
質量(g)
400
規格
A4変型
寸法(幅W×高さH)(mm)
本文:218×282
枚数
62
罫幅(mm)
7罫33行通し罫