リングノート ケンブリッジ CAMBRIDGE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 20243819 品番 P910
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
用途
ケンブリッジ大学の公ライセンス商品。ケンブリッジ大学のエンブレムとロゴを使用した格式高いデザイン。
スプリング綴じ(スパイラルリング)のノートでレトロな印象。
シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用。
サイズB5 質量(g)290 規格B5変型 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:179×248 枚数62 罫幅(mm)6罫36行通し罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする