メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ユニードロック&プッシュ45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20243959
品番
02049
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
595-2774
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
560
奥行(mm)
440
容量(L)
45
間口(mm)
270