メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
環境にやさしいまな板 フルーツパレット S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20244117
品番
04449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
SIAA抗菌加工・バイオマス10
トラスコ品番
661-1078
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
220
厚さ(mm)
10
色
グリーン
奥行(mm)
210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません