メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ポリ袋・ゴミ袋
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ袋関連商品
袋を交換しやすいポリ袋ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244467
品番
07173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
696-4747
材質
【フタ】上部フレーム/ポリプロピレン【パイプ】スチール(PP被覆)
色
ブラック
高さ(mm)
555
奥行(mm)
335
容量(L)
30〜45ポリ袋使用可能
間口(mm)
235