BB0102 六角ニップル AirTAC 20244614

六角ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/8・R1/4
内容量1個注文コード20244614品番BB0102
参考基準価格(税別)¥79販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

管接続口径R1/8・R1/4使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244666
2024-07-13
用途: コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーとフィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付を接続するために使いました。コスパが良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする