DRY PROFI LED コンストラクションマーカー(LED付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20244720 品番L4494302
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途建築・工業用 寸法(mm)【ペン先】46 全長(mm)160 芯径(mm)2.8 ケース色レッド 芯硬度2B 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(3.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする