ロックナットストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20244745 品番BKC0425-M5
参考基準価格(税別)¥74 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。

適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜150 規格ロックナットストレートジョイント 管接続口径M5×0.8 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類M ねじ規格ミリサイズ 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする