LYRA
LYRAの 筆記用具
LYRAの シャープペンシル
LYRAの 製図用シャープペンシル
DRY PROFI LED コンストラクションマーカー(LED付き)BP
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20244808
品番
L4498201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】46
全長(mm)
160
芯径(mm)
2.8
ケース色
レッド
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(3.45MB)