BPCF1002 フルメタルメスストレート AirTAC 20244815

フルメタルメスストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個規格フルメタル雌ねじストレートジョイント注文コード20244815品番BPCF1002
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。

適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150規格フルメタル雌ねじストレートジョイント管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする