万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20245070 品番 111075100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします
初めての金ペン先万年筆に

付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 タイプ極細(EF) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)16.8 仕上【金属部】ニッケルクロムメッキ 本体サイズ(mm)Φ17×135(クリップ部含む)軸径:Φ12 ペン先14金・中型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーター内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする