曜日別特売

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)20
取付金具ロッド側フランジ形
内容量1個注文コード20245436品番F-MF20FA
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ

シリンダ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20245524
2024-02-11
用途: 工作機械への取り付けに

シリンダーとの接合具合もちょうどいい具合で嵌り、国産トラニオンと遜色がほとんどなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする