画像準備中

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20245567 品番 F-MF40I
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ

シリンダ内径(Φmm)40 取付金具一山ナックルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20245524
2024-02-11
用途:
工作機械への取り付けに

シリンダーとの接合具合もちょうどいい具合で嵌り、国産トラニオンと遜色がほとんどなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする