セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の シャープペンシル
セーラー万年筆の シャープペンシル本体
シャープペンシル タイムタイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245901
品番
210230540
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クリップは時計の針、リングは竜頭、金属時計をイメージした、大人のためのスマートなシャープペンシル。
付属品
説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース
その他
【替消しゴム】24-0012-205
材質
軸:アルミ/マットアルマイト仕上げ
軸径(Φmm)
11.2
色
ブルー
方式
ノック式
本体質量(g)
21.5
芯径(mm)
0.5(HB)
本体サイズ(mm)
Φ15.5×135.7(クリップ部含む)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※