油性マーカー ミスタービル

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20245998 品番 290602030
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)4 インク色レッド インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25783127
2018-10-12
用途:
測量作業で使用
シンワ技研コンサルタント株式会社 様 (サービス業)

舗装された道路やコンクリートに測点等の表示をするのに数年来使用している。
ペン先が書きやすいのが特徴で、作業員の評判が特に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする